Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric SNR EX20618G2, Diametrul exterior: 62 mm | Diametrul interior: 28.575 mm | Lățime: 36.4 mm
Housing bearing insert EX200
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:EX20618G2
Rubix:d469595
EAN:3413529579525




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 28.575 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 36.4 mm |
Detalii produs : EX20618G2 SNR - SNR EX206-18G2 INSERT BEARING
Spherical outer ring with anti-rotation device, fastening by eccentric clamping ring, seal with slinger disc
Housing bearing insert, cover disc and extended inner ring on both sides of the bearing, SNR re-lubrication system, eccentric ring fastening
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 67x67x50 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 420 g |
| Diametrul interior | 28.575 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 36.4 mm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 19500 N |
| Focă | o garnitură de cauciuc și un scut metalic |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Funcție de relubrifiere | da |
| Alezare | 28.575 mm |
| Cușcă | oțel |
| Grosime | 48.3 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 11200 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere