Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric INA GRAE35-NPP-B-FA107, Diametrul exterior: 72 mm | Diametrul interior: 35 mm | Lățime: 25.4 mm
Radial insert ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GRAE35-NPP-B-FA107
Rubix:d1230573
Producator:0004901560000
EAN:4012802784848



Detalii produs : GRAE35-NPP-B-FA107 INA - INSERT BEARING WITH ECCENTRIC CLAMPING RING INA GRAE35-NPP-B-FA107
Radial insert ball bearing GRAE..-NPP-B
Radial insert ball bearing GRAE..-NPP-B
Aplicații
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 470 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 25.4 mm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 25500 N |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15300 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
