Rulment cu role cilindrice INA SL04170-PP-2NR
Rulment cu role cilindrice INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:SL04170-PP-2NR
Rubix:d1225037
Producator:0180174870000
EAN:4012802867725

Detalii produs : SL04170-PP-2NR INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL04170-PP-2NR
Cylindrical roller bearings, main dimensions according to DIN 5412-1, bearing, double row, full, light row, with ring grooves, double-sided, steel sheet reinforced contact seal (lip seal).
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 80x230x230 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 9960 g |
| Diametrul interior | 170 mm |
| Diametrul exterior | 230 mm |
| Lățime | 80 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
