Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA F-204178.K/0-7
Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:F-204178.K/0-7
Rubix:d1240214
Producator:0016236806063
EAN:4012802707205
Detalii produs : F-204178.K/0-7 INA - NEEDLE ROLLER BEARING CAGE AND ROLLER ASSEMBLY INA F-204178.K/0-7
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 295 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 180 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Serie | f-204 |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
