Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace SKF HK 1516 AS1
Needle Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:HK 1516 AS1
Rubix:d1271580
Producator:8635
EAN:7316570237016

Detalii produs : HK 1516 AS1 SKF - NEEDLE ROLLER BEARING CAGE AND ROLLER ASSEMBLY SKF HK 1516 AS1
Puncte forte
- High radial load carrying capacity
- High stiffness
- Very low cross-sectional height
- High stiffness
- Very low cross-sectional height
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 16x21x21 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 14,6 g |
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 21 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Serie | hk |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 15000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 14600 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 10100 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
