Carcasa lagărului cu flanșă INA GG.LCTE07
Carcasa lagărului cu flanșă INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GG.LCTE07
Rubix:d1229946
Producator:0008242240000
EAN:4012802780901

Detalii produs : GG.LCTE07 INA - FLANGE BEARING HOUSING INA GG.LCTE07
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 540 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 71.987 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Diametrul exterior | 126 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
