Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE30-B-S-V2-G4
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE30-B-S-V2-G4
Rubix:d1228359
Producator:0199747360350
EAN:4054366336538
Detalii produs : KWVE30-B-S-V2-G4 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE30-B-S-V2-G4
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 980 g |
|---|---|
| Lățime | 99 mm |
| Lungime | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
