Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE45-B-H-UG-G4-V1
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE45-B-H-UG-G4-V1
Rubix:d748387
Producator:0607191250250

Documente
Detalii produs : KWVE45-B-H-UG-G4-V1 INA - KWVE45-B-H-UG-G4-V1 INA
Carriages KWVE. . -B-H, high, narrow carriage, four-row
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 140.6 mm |
|---|---|
| Lungime | 86 mm |
| Înălțimea pe șină | 70 mm |
| Dimensiunea designului | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
