Rulment cu bile FAG F-604532.61802-HLC, Diametrul exterior: 24 mm | Lățime: 5 mm | Diametrul interior: 15 mm
Rulment cu bile FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:F-604532.61802-HLC
Rubix:d1253140
Producator:0825134300000
Detalii produs : F-604532.61802-HLCFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG F-604532.61802-HLC
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | f-604 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
