Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric INA GE35-KTT-B-L285/50-OSE, Diametrul exterior: 72 mm | Diametrul interior: 35 mm | Lățime: 37.7 mm
Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GE35-KTT-B-L285/50-OSE
Rubix:d1225726
Producator:0019699430000
Detalii produs : GE35-KTT-B-L285/50-OSE INA - INSERT BEARING WITH ECCENTRIC CLAMPING RING INA GE35-KTT-B-L285/50-OSE
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 430 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 37.7 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
