Rulment cu role sferice FAG 22252-BEA-XL-K-MB1-S2-C4
Rulment cu role sferice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:22252-B-K-MB-S2-C4
FAG:22252-BEA-XL-K-MB1-S2-C4
Rubix:d1251738
Producator:0856566900040
Detalii produs : 22252-BEA-XL-K-MB1-S2-C4FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 22252-BEA-XL-K-MB1-S2-C4
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 79800 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 260 mm |
| Diametrul exterior | 480 mm |
| Lățime | 130 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
