Rulment cu role cilindrice INA F-204781.RNN
Rulment cu role cilindrice INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:F-204781.RNN
Rubix:d1237021
Producator:0001948830000

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 61.74 mm |
| Lățime | 35.5 mm |
Detalii produs : F-204781.RNN INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA F-204781.RNN
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 340 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 61.74 mm |
| Lățime | 35.5 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere