Rulment cu role cilindrice INA F-58786.NUP
Rulment cu role cilindrice INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:F-58786.NUP
Rubix:d1235123
Producator:0007151580000
Detalii produs : F-58786.NUP INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA F-58786.NUP
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 358 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 19 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
