Rulment cu role cilindrice FAG NU332-E-M1

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NU332-E-M1
Rubix:d347606
Producator:0190050400000
EAN:4012801340434
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior160 mm
Diametrul exterior340 mm
Lățime68 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NU332-E-M1 FAG - FAG NU332-E-M1 CYLINDRICAL ROLLER BEARING 190050400000


Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU..-E-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)68x340x340 mm
Logistic Greutate31800 g
Diametrul interior160 mm
Diametrul exterior340 mm
Lățime68 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință1770 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1060000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr860000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere