Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA HK1518-RS-AS1-L271
Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:HK1518-RS-AS1-L271
Rubix:d1234686
Producator:0013875530968

Detalii produs : HK1518-RS-AS1-L271 INA - NEEDLE ROLLER BEARING CAGE AND ROLLER ASSEMBLY INA HK1518-RS-AS1-L271
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 16 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 21 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Serie | hk..-rs |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
