Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA F-80859.K/0-7
Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:F-80859.K/0-7
Rubix:d1233470
Producator:0015172876063
Detalii produs : F-80859.K/0-7 INA - NEEDLE ROLLER BEARING CAGE AND ROLLER ASSEMBLY INA F-80859.K/0-7
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 380 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 220 mm |
| Diametrul exterior | 230 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Serie | f-808 |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
