Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA K60X68X30-ZW-A/0-6
Needle roller cage assembly
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:K60X68X30-ZW-A/0-6
Rubix:d334933
Producator:0007908695063
EAN:4054364358778

Detalii produs : K60X68X30-ZW-A/0-6 INA - K60X68X30-ZW-A/0-6 INA
Needle roller and cage assemblies K..-ZW, double row, to DIN 5405-1/ISO 3030
Needle roller cage assembly K..-ZW, two-row
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 30x68x68 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 129 g |
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Lățime | 30 mm |
| Serie | k..-zw |
| Viteza de referință | 4950 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 88000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 44500 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
