Referințe
INA:NRA4X13,8-G2/0-10
Rubix:d1225043
Producator:0000512339065
EAN:4054363172498
Detalii produs : NRA4X13,8-G2/0-10 INA - NEEDLE ROLLER INA NRA4X13,8-G2/0-10
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1,36 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4 mm |
| Lățime | 13.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
