Referințe
INA:NRB2X4,3-G2/0-10
Rubix:d1233830
Producator:0000983029065
Detalii produs : NRB2X4,3-G2/0-10 INA - NEEDLE ROLLER INA NRB2X4,3-G2/0-10
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,11 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2 mm |
| Lățime | 4.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
