Referințe
INA:NRA2,5X17,8-G2/0-10
Rubix:d1229980
Producator:0000502709065
EAN:4054363099542

Detalii produs : NRA2,5X17,8-G2/0-10 INA - NEEDLE ROLLER INA NRA2,5X17,8-G2/0-10
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,69 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2.5 mm |
| Lungime | 17.8 mm |
| 17,8 mm | |
| 17,8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
