Referințe
INA:NRA2,5X23,8-G2/0-10
Rubix:d1234354
Producator:0000473769065
EAN:4054363104123

Detalii produs : NRA2,5X23,8-G2/0-10 INA - NEEDLE ROLLER INA NRA2,5X23,8-G2/0-10
Needle roller
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,92 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2.5 mm |
| Lățime | 23.8 mm |
| 23,8 mm | |
| 23,8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
