Referințe
INA:NRB5X17,8-G2/0-10
Rubix:d1234382
Producator:0001549119065
Detalii produs : NRB5X17,8-G2/0-10 INA - NEEDLE ROLLER INA NRB5X17,8-G2/0-10
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2,74 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5 mm |
| Lățime | 17.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
