Rola cu ace INA NRB4X19,8-G2/0-10

Needle roller

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:NRB4X19,8-G2/0-10
Rubix:d1233533
Producator:0001443559065
EAN:4054365136184
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior4 mm
Lungime19.8 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NRB4X19,8-G2/0-10 INA - NEEDLE ROLLER INA NRB4X19,8-G2/0-10


Needle roller NRA, according to DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, face flat, end profile.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)4x4x20 mm
Logistic Greutate2 g
Diametrul exterior4 mm
Lungime19.8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere