Referințe
INA:NRA2X17,8-G2/0-10
Rubix:d1230988
Producator:0000474579065
EAN:4054363113491

Detalii produs : NRA2X17,8-G2/0-10 INA - NEEDLE ROLLER INA NRA2X17,8-G2/0-10
Needle roller NRA, according to DIN 5402-3/ISO 3096, form A, face flat, end profile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,44 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2 mm |
| Lungime | 17.8 mm |
| 17,8 mm | |
| 17,8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere