Rola cu ace INA NRB1X7,8-G2/0-10

Needle roller

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:NRB1X7,8-G2/0-10
Rubix:d1228185
Producator:0006572559065
EAN:4054363365814
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior1 mm
Lungime7.8 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NRB1X7,8-G2/0-10 INA - NEEDLE ROLLER INA NRB1X7,8-G2/0-10


Needle roller NRA, according to DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, face flat, end profile.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate0,05 g
Diametrul exterior1 mm
Lungime7.8 mm
7,8 mm
7,8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere