Bloc de ghidare a rolelor INA KWSE25-FA520-V0-G1
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWSE25-FA520-V0-G1
Rubix:d1226592
Producator:0057492200120
Detalii produs : KWSE25-FA520-V0-G1 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWSE25-FA520-V0-G1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 633 g |
|---|---|
| Lățime | 92.4 mm |
| Lungime | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
