Bloc de ghidare a rolelor INA KWSE30-H-FA520-V1-G3
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWSE30-H-FA520-V1-G3
Rubix:d1227039
Producator:0058048840240
Detalii produs : KWSE30-H-FA520-V1-G3 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWSE30-H-FA520-V1-G3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 708 g |
|---|---|
| Lățime | 102 mm |
| Lungime | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
