Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE55-B-S-V0-G1
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE55-B-S-V0-G1
Rubix:d746484
Producator:0202244350120


rezumat tehnic
| Preîncărcare | leichtes spiel bis spielfrei (v0) |
|---|---|
| Lățime | 173.6 mm |
| Lungime | 100 mm |
Documente
Detalii produs : KWVE55-B-S-V0-G1 INA - KWVE55-B-S-V0-G1 INA
Carriages KWVE. . -B-S, narrow carriage, four-row
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4492 g |
|---|---|
| Preîncărcare | leichtes spiel bis spielfrei (v0) |
| Lățime | 173.6 mm |
| Lungime | 100 mm |
| Înălțimea pe șină | 70 mm |
| Dimensiunea designului | 55 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere