Bloc de ghidare a rolelor INA KWSE30-HL-GA18-V2-G2
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWSE30-HL-GA18-V2-G2
Rubix:d1227024
Producator:0607679950330
Detalii produs : KWSE30-HL-GA18-V2-G2 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWSE30-HL-GA18-V2-G2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1152 g |
|---|---|
| Lățime | 129.7 mm |
| Lungime | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
