Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE15-B-S-430/910/430-V2-G1
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE15-B-S-430/910/430-V2-G1
Rubix:d1230261
Producator:0802262480320
Detalii produs : KWVE15-B-S-430/910/430-V2-G1 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE15-B-S-430/910/430-V2-G1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 225 g |
|---|---|
| Lățime | 95 mm |
| Lungime | 34 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
