Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE20-B-L235-V1-G4
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE20-B-L235-V1-G4
Rubix:d1227477
Producator:0717185400250
Detalii produs : KWVE20-B-L235-V1-G4 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE20-B-L235-V1-G4
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 460 g |
|---|---|
| Lățime | 74 mm |
| Lungime | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
