Bloc de ghidare a rolelor INA RWU65-E-L-V1-G2
Recirculating Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:RWU65-E-L-V1-G2
Rubix:d750530
Producator:0183375201230

Documente
Detalii produs : RWU65-E-L-V1-G2 INA - RWU65-E-L-V1-G2 INA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13661 g |
|---|---|
| Preîncărcare | v1 |
| Lățime | 170 mm |
| Lungime | 261.9 mm |
| Înălțimea pe șină | 90 mm |
| Dimensiunea designului | 65 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
