Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE15-B-S-L409-100/000/100-V1-G2
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE15-B-S-L409-100/000/100-V1-G2
Rubix:d1230668
Producator:0822617680230
Detalii produs : KWVE15-B-S-L409-100/000/100-V1-G2 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE15-B-S-L409-100/000/100-V1-G2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 164 g |
|---|---|
| Lățime | 60 mm |
| Lungime | 34 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
