Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE15-B-S-UG-V1-G4
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE15-B-S-UG-V1-G4
Rubix:d1226142
Producator:0313034710250
Detalii produs : KWVE15-B-S-UG-V1-G4 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE15-B-S-UG-V1-G4
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 173 g |
|---|---|
| Lățime | 61.2 mm |
| Lungime | 34 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
