Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE20-B-ESC-UG-V0-G1
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE20-B-ESC-UG-V0-G1
Rubix:d1240357
Producator:0612367300120
Detalii produs : KWVE20-B-ESC-UG-V0-G1 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE20-B-ESC-UG-V0-G1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 202 g |
|---|---|
| Lățime | 50.4 mm |
| Lungime | 42 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
