Bloc de ghidare a rolelor INA KWLT45-S-G3-V1
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWLT45-S-G3-V1
Rubix:d1224450
Producator:303718854024010
EAN:4064328842724






Detalii produs : KWLT45-S-G3-V1 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWLT45-S-G3-V1
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | v1 |
|---|---|
| Lățime | 86 mm |
| Lungime | 135 mm |
| Dimensiunea designului | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
