Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE20-B-N-KD-V2-G3
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE20-B-N-KD-V2-G3
Rubix:d1225230
Producator:0781998400340
Detalii produs : KWVE20-B-N-KD-V2-G3 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE20-B-N-KD-V2-G3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 397 g |
|---|---|
| Lățime | 71.4 mm |
| Lungime | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
