Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE30-B-SN-UG-G1-V1
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE30-B-SN-UG-G1-V1
Rubix:d747809
Producator:0658386100220

Documente
Detalii produs : KWVE30-B-SN-UG-G1-V1 INA - KWVE30-B-SN-UG-G1-V1 INA
Carriages KWVE. . -B-SN, narrow, low carriage, four-row
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 99 mm |
|---|---|
| Lungime | 60 mm |
| Înălțimea pe șină | 38 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
