Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE20-B-S-430/910/430-V1-G4
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE20-B-S-430/910/430-V1-G4
Rubix:d1232292
Producator:0819563040250
Detalii produs : KWVE20-B-S-430/910/430-V1-G4 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE20-B-S-430/910/430-V1-G4
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 394 g |
|---|---|
| Lățime | 104 mm |
| Lungime | 44 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
