Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE25-B-SL-200/900/200-V1-G3
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE25-B-SL-200/900/200-V1-G3
Rubix:d1234185
Producator:0774030530240
Detalii produs : KWVE25-B-SL-200/900/200-V1-G3 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE25-B-SL-200/900/200-V1-G3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 823 g |
|---|---|
| Lățime | 112 mm |
| Lungime | 48 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
