Rulment cu bile miniatural INA 268-508-526R0005, Diametrul exterior: 22 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 8 mm
Rulment cu bile miniatural INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:268-508-526R0005
Rubix:d1233006
Detalii produs : 268-508-526R0005 INA - MINIATURE BALL BEARING INA 268-508-526R0005
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
