Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.497)
Transmisia mecanică a puterii
(415.712)
Pneumatică și hidraulică
(261.772)
Instrumente și metrologie
(55.048)
Protecție, siguranță și igienă
(29.051)
Echipament
(24.738)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.291)
Întreținere și reparații
(4.339)
Sudură
(607)
Tehnologia rulmenților
(127.835)
Tehnologie liniară
(29.255)
Tehnologia Drive & Conveyor
(36.417)
Curele și lanțuri
(91.076)
Cuplaje și elemente de legătură
(10.182)
Etanșarea mecanică a transmisiei
(81.350)
Tehnologie de amortizare
(34.126)
Tehnologia de lubrifiere
(3.631)
Vedeți
Lagăre de alunecare sferice / Bucșe de alunecare
(6.345)
Rulmenţi
(94.459)
Rulmenți/ansambluri de rulmenți
(12.929)
Întreținere / accesorii / service
(14.100)
Vedeți
Categorii Rubix
Transmisia mecanică a puterii
Tehnologia rulmenților
Rulmenţi
Rulmenți cu bile
Rulment cu bile
277-541-522Y0005 INA - DEEP GROOVE BALL BEARING INA 277-541-522Y0005
Rulment cu bile INA 277-541-522Y0005
Rulment cu bile INA
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
INA:
277-541-522Y0005
Rubix:
d1228929
Detalii produs : 277-541-522Y0005 INA - DEEP GROOVE BALL BEARING INA 277-541-522Y0005
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
Rulment cu bile SKF 6300-2Z/C3VA2101, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 11 mm | Diametrul interior: 10 mm
Rulment cu bile Timken 6302-ZZ, Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 13 mm | Diametrul interior: 15 mm
Rulment cu bile SKF 6224 MA/C3B20, Diametrul exterior: 215 mm | Lățime: 40 mm | Diametrul interior: 120 mm
Rulment cu bile SKF 6206-2Z/C3VT127, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulment cu bile NSK 6203ZZC3, Diametrul exterior: 40 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulment cu bile FAG 6022-M-C3, Diametrul exterior: 170 mm | Lățime: 28 mm | Diametrul interior: 110 mm
Rulment cu bile NSK 6207ZZC3, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 17 mm | Diametrul interior: 35 mm
Rulment cu bile NTN 16016C3, Diametrul exterior: 125 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 80 mm
Rulment cu bile SKF 6310 N, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 27 mm | Diametrul interior: 50 mm
Rulment cu bile SKF BB1-0726 CE/VK352, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulment cu bile SKF 6310/C3, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 27 mm | Diametrul interior: 50 mm
Rulment cu bile SKF 6207-2RS1/WT, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 17 mm | Diametrul interior: 35 mm
Rulment cu bile SKF 6209/HC5C3, Diametrul exterior: 85 mm | Lățime: 19 mm | Diametrul interior: 45 mm
Rulment cu bile FAG 6303-C-2Z-L207-C3>V, Lățime: 14 mm
Rulment cu bile FAG 6312-H-2RSR-SN, Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 31 mm | Diametrul interior: 60 mm