Unitate liniară de rulmenți cu bile INA KGB16-PP
Unitate liniară de rulmenți cu bile INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KGB16-PP
Rubix:d1224102
Producator:0014218590000
Detalii produs : KGB16-PP INA - LINEAR BALL BEARING UNIT INA KGB16-PP
Linear ball bearing unit KGB..PP
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 140 g |
|---|---|
| Înălțime | 35 mm |
| Lungime | 36 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
