Unitate liniară de rulmenți cu bile INA KGH12-PP
Unitate liniară de rulmenți cu bile INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KGH12-PP
Rubix:d1240144



Detalii produs : KGH12-PP INA - LINEAR BALL BEARING UNIT INA KGH12-PP
Linear ball bearing unit KGH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 258 g |
|---|---|
| Înălțime | 42 mm |
| Lungime | 37 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
