Unitate liniară de rulmenți cu bile INA KGN16-C-PP-AS
Landing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KGN16-C-PP-AS
Rubix:d1235476
Producator:0293119500000

Documente
Detalii produs : KGN16-C-PP-AS INA - LINEAR BALL BEARING UNIT INA KGN16-C-PP-AS
Linear ball bearing unit KGN..C-PP-AS, sealed, greased, relubricatable
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 170 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 16 mm |
| Înălțime | 42 mm |
| Lungime | 37 mm |
| Stat evaluare încărcare.C | 1000 N |
| Rating de încărcare dyn. C0 | 750 N |
| Serie | kgn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
