Accesoriu/piesă de schimb pentru ghidaje cu role INA LFS86-CE
Accesoriu/piesă de schimb pentru ghidaje cu role INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:LFS86-CE
Rubix:d1232236
Producator:0027756890000
Detalii produs : LFS86-CE INA [MTR/MTR/1] - ACCESSORY/SPARE PART FOR ROLLER GUIDES INA LFS86-CE
Mounting rail LFS..CE, hollow chamber profile, half distance of mounting holes, with two running shafts
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4200 g |
|---|---|
| Lungime | 6000 mm |
| Lățime | 86 mm |
| Înălțime | 34 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

