Accesoriu/piesă de schimb pentru ghidaje cu role INA LFL52-E-SF-RB
Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:LFL52-E-SF-RB
Rubix:d747247
Producator:0076931410000
EAN:4054366272003
Documente
Detalii produs : LFL52-E-SF-RB INA - LFL52-E-SF-RB INA
Trolley LFL..E-SF, open trolley, wide, long version, free of play
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1900 g |
|---|---|
| Lungime | 150 mm |
| Lățime | 135 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere




