Referințe
INA:HW20/360
Rubix:d1229775
Producator:0003600400000_360MM
Detalii produs : HW20/360 INA - NEEDLE ROLLERS/FLAT CAGE INA HW20/360
Angle needle roller-flat cage HW
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 86 g |
|---|---|
| Lățime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
