Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.616)
Transmisia mecanică a puterii
(415.649)
Pneumatică și hidraulică
(261.895)
Instrumente și metrologie
(55.074)
Protecție, siguranță și igienă
(28.907)
Echipament
(24.835)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.079)
Întreținere și reparații
(4.335)
Sudură
(601)
Tehnologia rulmenților
(127.827)
Tehnologie liniară
(29.248)
Tehnologia Drive & Conveyor
(36.414)
Curele și lanțuri
(91.078)
Cuplaje și elemente de legătură
(10.167)
Etanșarea mecanică a transmisiei
(81.283)
Tehnologie de amortizare
(34.112)
Tehnologia de lubrifiere
(3.633)
Vedeți
Lagăre de alunecare sferice / Bucșe de alunecare
(6.342)
Rulmenţi
(94.457)
Rulmenți/ansambluri de rulmenți
(12.922)
Întreținere / accesorii / service
(14.103)
Vedeți
Categorii Rubix
Transmisia mecanică a puterii
Tehnologia rulmenților
Rulmenţi
Rulmenți cu bile
Rulment cu bile
6213-Z52/790191 INA - DEEP GROOVE BALL BEARING INA 6213-Z52/790191
Rulment cu bile INA 6213-Z52/790191
Rulment cu bile INA
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
INA:
6213-Z52/790191
Rubix:
d1227559
Detalii produs : 6213-Z52/790191 INA - DEEP GROOVE BALL BEARING INA 6213-Z52/790191
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
Rulment cu bile SKF BB2-2002, Diametrul exterior: 30 mm | Lățime: 27.935 mm | Diametrul interior: 10.5 mm
Rulment cu bile SKF W 6210-2Z, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 50 mm
Rulment cu bile FAG 6006-TB, Diametrul exterior: 55 mm | Lățime: 13 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulment cu bile FAG 6306-RSR, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 19 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulment cu bile FAG 6209-C-Z-C3>V
Rulment cu bile SKF BB1D 630676 D, Diametrul exterior: 61 mm | Lățime: 51.2 mm | Diametrul interior: 38.3 mm
Rulment cu bile SKF BB1B 446740 CD, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 35 mm
Rulment cu bile NTN 6207CM, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 17 mm | Diametrul interior: 35 mm
Rulment cu bile SKF A/BB1-3465, Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 20 mm
Rulment cu bile FAG 6248-M-C4, Diametrul exterior: 440 mm | Lățime: 72 mm | Diametrul interior: 240 mm
Rulment cu bile Timken 6002-Z, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 15 mm
Rulment cu bile FAG 6220-M-J20AA-R95-120, Diametrul exterior: 180 mm | Lățime: 34 mm | Diametrul interior: 100 mm
Rulment cu bile NSK 6302DDU, Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 13 mm | Diametrul interior: 15 mm
Rulment cu bile SNR 6008C3, Diametrul exterior: 68 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 40 mm
Rulment cu bile INA 6004HZZ