Referințe
INA:E 4
Rubix:d1223891
Detalii produs : E 4 INA - DEEP GROOVE BALL BEARING INA E 4
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
Rulment cu bile NSK 4306BTNC3, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 27 mm | Diametrul interior: 30 mmRulment cu bile FAG 6216-M-J20AB-C3, Diametrul exterior: 140 mm | Lățime: 26 mm | Diametrul interior: 80 mmRulment cu bile Timken 6301C3, Diametrul exterior: 37 mm | Lățime: 11 mm | Diametrul interior: 12 mmRulment cu bile FAG 6208-C-Z, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 40 mmRulment cu bile SKF 6304-2RSHNR, Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 20 mmRulment cu bile FAG 6303-C-2HRS>V, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 17 mmRulment cu bile PTN 6020-2RS, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 24 mm | Diametrul interior: 100 mmRulment cu bile SKF BZ-6204/VK2410, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 20 mmRulment cu bile SNR 6018C3, Diametrul exterior: 140 mm | Lățime: 24 mm | Diametrul interior: 90 mmRulment cu bile SKF 6008-2Z/C2, Diametrul exterior: 68 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 40 mmRulment cu bile PTN 61704-2Z, Diametrul exterior: 27 mm | Lățime: 4 mm | Diametrul interior: 20 mmRulment cu bile SKF 6203-Z/C3W64, Diametrul exterior: 40 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 17 mmRulment cu bile Timken 6024-2RS, Diametrul exterior: 180 mm | Lățime: 28 mm | Diametrul interior: 120 mmRulment cu bile INA CSCC055-HLE, Diametrul exterior: 158.75 mm | Lățime: 9.525 mm | Diametrul interior: 139.7 mmRulment cu bile Timken 6011-2RS-C3, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 55 mm
